KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599

 

KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599
KM-3301SSS ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555599

ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)注文コード41555599品番KM-3301SSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

安定感のある硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。連結されたコイルが身体全体を「面」で支えるので、適度に弾く弾力性にも優れています。ボンネルコイルは通気性に優れているだけでなく、コイルの連結により耐久性が高くへたりにくくなっています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。

用途寝具、マットレスとして。材質【主材】ボンネルコイル【張地】ポリエステル備考〇ボンネルコイル使用〇コイル数:270外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×14.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする