曜日別特売
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651

 

KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651
KM-3302S ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原 41555651

ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台(1台)注文コード41555651品番KM-3302S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

包みこまれるような柔らかめの寝心地のポケットコイルマットレス。独立したコイルが身体の凹凸に合わせて沈み込み、「点」で支えるので、体圧分散に優れています。また並行配列によってコイル同士の接触が少なく、耐久性・通気性にも優れています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。

用途寝具、マットレスとして。材質【主材】ポケットコイル【張地】ポリエステル備考〇ポケットコイル使用〇コイル数:495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする