曜日別特売
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739

 

LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739
LST-4615-MWH 大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型 萩原 41555739

大理石調 ゴールドフレーム ネストサイドテーブル 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台(1台)注文コード41555739品番LST-4615-MWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000

大理石調シート天板に輝くゴールド脚がアクセントになったエレガントなネストサイドテーブル。サイズの異なる2つのテーブルを組み合わせて使うネストテーブルはライフスタイルやシチュエーションに合わせて様々なレイアウトが楽しめます。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。。

用途テーブル、ネストテーブルとして。材質【フレーム】スチール【天板】メラミン樹脂化粧繊維板マーブルホワイト×ゴールドフレーム備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)丸:50×50×48.5、楕円:60×35×44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする