N-443 ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS 41556306

ニップル ブッシュ 違径

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径R1/2×Rc3/8
内容量1個注文コード41556306品番N-443
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

管用の違径ねじです。
テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。

用途
テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
ねじ径
R1/2×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
適合流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする