曜日別特売
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877

※使用例

LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877
LPS-4991BB 宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属 萩原 41556877

宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック/ブラウン
内容量1台(1台)注文コード41556877品番LPS-4991BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。

用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)ブラック/ブラウン備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする