J-326 ジョイント 蝶ナット BeHAUS 41557024

ジョイント 蝶ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41557024品番J-326
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。

用途
ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする