曜日別特売
T-153 エアダスタ用フリーロングノズル BeHAUS 41557286

エアダスタ用フリーロングノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード41557286品番T-153
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。
先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。

用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)35~75ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする