曜日別特売
6×15 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所 41557354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所 41557354
6×15 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所 41557354

ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)注文コード41557354品番6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×0.8材質長さ(mm)15ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法d(mm)6呼びM6寸法S(mm)9.5寸法D(mm)10表面処理黒染め寸法B(mm)4.085頭部形状ショルダーボルト寸法m(mm)(最小)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415573546×15414582346×156×15 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所 41458234ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする