アサヒ工具
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
20
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
シャンク径d(Φmm)
20
12
16
20
25
32
刃長l(mm)
60
30
40
50
60
全長L(mm)
300
200
250
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41557358
品番
BEM2100TLK
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途
鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質
超硬K種
刃数
2
刃形
右刃右ねじれ
外径D(Φmm)
20
全長L(mm)
300
表面処理
ノンコート
ねじれ角
20゜
シャンク径d(Φmm)
20
刃長l(mm)
60
ボール半径R(mm)
10
首形状
B
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。