曜日別特売
BEM2110TLK 特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具 41557367

BEM2110TLK 特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具 41557367
BEM2110TLK 特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具 41557367

特ロングシャンクボールエンドミル(G2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)22
シャンク径d(Φmm)25
刃長l(mm)60
全長L(mm)300
内容量1本注文コード41557367品番BEM2110TLK
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。

用途
鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ外径D(Φmm)22全長L(mm)300表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)25刃長l(mm)60ボール半径R(mm)11首形状A
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする