※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(80個)
注文コード
41557573
品番
10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M8×1.25
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
10
呼び
M10
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
16
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6.085
頭部形状
ショルダーボルト
寸法m(mm)
(最小)4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41557573
10×50
41458453
10×50
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)
互省製作所
1個
¥
479
税込
¥527
注文コードが変更になりました