曜日別特売
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699

※サンプル画像

NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699
NSR-753590 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス) 41557699

25Φスチールラックセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード41557699品番NSR-753590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

製品サイズ(約):幅75×奥行35×高さ90cm
製品重量(約):9.1kg
耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)

幅(mm)750質量(kg)9.1メッキ高さ(mm)900奥行(mm)350
注意
※付属品:棚板固定用スリーブ、アジャスター(支柱に装着済)
※生産国:中国
※お客様組立品
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする