曜日別特売
AG51C030TO アカ AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社 41558320

AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)
導体外径(Φmm)0.82
内容量1本(100m)注文コード41558320品番AG51C030TO アカ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。

用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150導体構成(本/mm)3/51/0.05導体外径(Φmm)0.82RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.52材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線ケーブルサイズ(SQ)0.3
関連資料:(0.42MB)
注意
※UL規格非対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする