曜日別特売
HBV8-8 チェンジバルブ BeHAUS 41558835

チェンジバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41558835品番HBV8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

1本の配管から2本へ分岐し、流路切替が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途
チューブ配管の流路切替コックとして・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.7形状ユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする