潤工社
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
導体外径(Φmm)
【内部】0.3
【内部】0.3
【内部】0.54
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
41558941
品番
DFS020 ハイ (0.8D)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途
高周波機器、小型機器の配線。
参考
0.8D相当
材質
【誘電体】FEP
色
灰
外径(Φmm)
【誘電体】0.88
導体構成(本/mm)
【内部】7/0.10【外部】27/0.10
導体外径(Φmm)
【内部】0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
1.28
標準減衰量(dB/km)
【100MHz】504【400MHz】921
材質(導体)
【内部】銀メッキ銅被鋼線【外部】銀メッキ軟銅線/横巻シールド
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
832
特性インピーダンス(Ω)
50±5
被覆材
FEP
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
関連資料:
(0.46MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表