用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。材質【誘電体】FEP色灰外径(Φmm)【誘電体】0.66導体構成(本/mm)【内部】7/0.08導体外径(Φmm)【内部】0.24導体【外部】16打/4本/0.05mmRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.09標準減衰量(dB/km)【1.5GHz】2.7【900MHz】1.9材質(導体)【内部】銀メッキ軟銅線【外部】錫メッキ軟銅線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)559特性インピーダンス(Ω)50被覆材ETFE最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000