SK(新潟精機)
六角軸プロメン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41559273
品番
RP-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途
鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などに
シャンク径(Φmm)
6.35
全長(mm)
60.5
使用範囲(mm)
8~18
切刃形状
その他
シャンク形状
六角