曜日別特売
ETFE 0.125SQ シロ 250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社 41559336

ETFE 0.125SQ シロ 250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社 41559336
ETFE 0.125SQ シロ 250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社 41559336

250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(20m)
導体外径(Φmm)0.51
内容量1本(20m)注文コード41559336品番ETFE 0.125SQ シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。

用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250材質(絶縁体)ETFE導体構成(本/mm)3/22/0.05導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)0.81材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅ケーブルサイズ(SQ)0.125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする