潤工社
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(100m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
色
青
青
赤
黄
黒
白
茶
緑
黄/緑
導体外径(Φmm)
0.64
0.51
0.64
0.82
1.1
1.28
1.65
全180種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
41559519
品番
ETFE 0.2SQ アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途
可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
色
青
使用温度範囲(℃)
-100~150
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
ETFE
導体構成(本/mm)
3/34/0.05
導体外径(Φmm)
0.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
0.94
材質(導体)
錫メッキ無酸素軟銅
ケーブルサイズ(SQ)
0.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表