曜日別特売
4×35 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41559533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×35 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41559533
4×35 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41559533

ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
ねじピッチ0.7
内容量1箱(400個)注文コード41559533品番4×35
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
2.5
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
黒染め
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする