曜日別特売
6×16 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41559725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41559725
6×16 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41559725

ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ1
内容量1箱(400個)注文コード41559725品番6×16
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
黒染め
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする