曜日別特売
TiAlCN-CD-5×60° センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ 41559727

TiAlCN-CD-5×60° センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ 41559727
TiAlCN-CD-5×60° センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ 41559727
モノタロウ

センタードリル 60° TiAlCNコート

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シャンク径(Φmm)11
ドリル径(Φmm)5
全長(mm)69
溝長(mm)20
内容量1本注文コード41559727品番TiAlCN-CD-5×60°
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。

用途センター穴の加工や位置決め作業に。ドリル径(Φmm)5シャンク径(Φmm)11材質HssE 5%全長(mm)69溝長(mm)20コーティングTiAlCN公差±0.12(ドリル径)、h7(シャンク径)先端角(°)60
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41559709
2023-09-06
用途: 旋盤加工品のセンター穴加工用
七宝金型工業株式会社製造業

加工品の材質が高硬度品の為、既存のハイス材では摩耗が早く大変でしたが、サイズを変更してコーティング品を使う事でそこの問題が解決し、仕事が捗って助かりました。

対象商品 : 41559684
2022-02-18
用途: 商品加工
株式会社HKS九州サービス自動車・二輪車・自転車関連業

寸法位置に穴あけを行う際に使用してます、この商品を使って穴位置の狂いが減少。

対象商品 : 41559675
2021-10-21
用途: 焼き入れピンにセンターポンチを使わずに穴をあけたい

ジャストで湾曲の硬い素材に印を入れることができる。まあ使ったらわかる。

対象商品 : 41559684
2021-01-15
用途: 旋盤作業
石川モータース

剛性が高くど真ん中に穴が開くので大変重宝しております。

対象商品 : 41559666
2020-12-23
用途: 旋盤で使用

旋盤で中心の穴開けをする時に使用。
マイクロフライス盤でも使用するかも。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする