コスモ石油
コスモ マリン4050
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
注文コード
41559955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
コスモマリン 4050は、厳選した基油に加え、効果的な各種添加剤を配合した高級舶用シリンダ油です。
引火点(℃)
262
流動点(℃)
-10
動粘度(mm
2
/s)
100℃:14.58、40℃:138.7
粘度指数
104
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9185
色(ASTM)
L7.5
塩基価(mgKOH/g)
52.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※コスモマリン 4050はB重油またはC重油を使用する中速トランクタイプ、低速クロスヘッド型ディーゼルエンジンのシリンダ油として使用されますが、高粘度C重油(IMF180以上)を使用する機関には、ピストンリング、シリンダライナの摩耗に抑制効果のあるコスモマリン 4050を採用することが望ましい。
※シリンダ注油量は機関の形式、使用条件および機関の状態によって決定されるが、注油量の過少はピストンリング、シリンダライナの摩耗を増大させるので注意しなければなりません。ピストンリング、シリンダライナの摩耗を少なくするためには、充分な注油を行うことが必要であり、注油量の増量によりピストンリングのこう着、掃気孔の閉塞が発生する可能性はまったくありません。逆にそのような徴候が認められるときは注油量が過少であり、増量しなければなりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません