コスモ マリン3025

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード41559964品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コスモマリン 3025・4025は高性能中速エンジンのシステム・シリンダ油です。
基油は、高度に精製されたパラフィン系鉱油を使用し、清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合したものです。

引火点(℃)256流動点(℃)-15動粘度(mm2/s)100℃:10.95、40℃:92.67粘度指数103密度(g/cm3 at15℃)0.9001色(ASTM)L2.5塩基価(mgKOH/g)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大略最高平均有効圧力が14~15程度以上で、A・B重油を使用する場合はコスモマリン3025/4025、C重油ではコスモマリン3040/4040を使用する場合が多い。ただし、シリンダ注油がある場合は異なることもあるので詳しくはエンジンメーカーのリコメンドに従って下さい。
※注水清浄は行わないで下さい。ただし、遠心分離機やフィルタによる清浄は十分実施することが望ましい。
※遠心分離機では油温を80~85℃とし、通油量は公称能力の1/3以下で行うことが望ましい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする