長岡特殊電線
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
仕上外径(Φmm)
9.2
7.3
7.7
8.2
8.1
8.5
9.2
8.7
9.9
芯数(C)
4
2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
41560980
品番
CHC300 1.25SQX4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途
コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。
色
灰
規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
300以下
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PVC
導体構成(本/mm)
50/0.18
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
9.2
線心識別
黒白赤緑
絶縁体外径(Φmm)
2.7
ケーブルサイズ(SQ)
1.25
関連資料:
(0.51MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表