4×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 41562044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 41562044
4×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 41562044

六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
18
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
3
25
30
35
22
40
45
50
55
60
65
28
70
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41562044品番4×18
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別全ねじねじの呼びM4材質SCM435長さ(mm)18ねじピッチ0.7寸法t(mm)1.8寸法r(mm)0.2寸法S(mm)2.5表面処理黒色酸化皮膜寸法e(mm)2.9頭部形状ボタン寸法K(mm)2.6寸法da(mm)4.7寸法R1(mm)2.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)7.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41562787
2023-09-07
用途: 階段踏み面と受材の接合
有限会社光企画設計事務所

良かったです。検索でナットとボルトを参考セットにしてほしい。

対象商品 : 41562394
2019-04-10
用途: オートバイの部品
HOT BABE RACING

全く問題無く使えます。小箱で買っても邪魔にはならないしコスパも良いです。

対象商品 : 41562507
2020-07-02
用途: キャスターの固定用
都築工芸

品質も普通に問題なく値段も手頃で良いのだが、錆防止のための油が多くて袋の中がベトベト(油に浸けてザルで上げたくらい)な点がどうかと思う。1個ずつ拭いて使わなければならないのが煩わしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3801:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする