Panasonic(パナソニック)
フルカラーコンセント シングルコンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
種類
埋込コンセント
埋込コンセント
埋込接地コンセント
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41562267
品番
WN1061
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
抜け止め
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
フルカラー1コ用プレート
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意