Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
41562328
品番
WTL1502H
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アドバンスシリーズ
仕様
金属枠付
色
グレー
種類
埋込ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート3コ用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意