WN1162 フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41562371

WN1162 フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41562371
WN1162 フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41562371
WN1162 フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41562371

フルカラーコンセント 接地タブルコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード41562371品番WN1162
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
タイプ抜け止め種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする