Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
41562495
品番
WTF15324WK
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21
仕様
絶縁枠付
色
ホワイト
種類
埋込アースターミナル付ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート3コ用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意