曜日別特売
WTF113238W コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック) 41562520

コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード41562520品番WTF113238W
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コスモシリーズワイド21

仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする