WN1931 フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック) 41562599

WN1931 フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック) 41562599
WN1931 フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック) 41562599
WN1931 フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック) 41562599

フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード41562599品番WN1931
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様アースターミナル付、送り端子なしフラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする