Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 絶縁枠付 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
41562617
品番
WTF19324WK
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21
仕様
送り端子なし
色
ホワイト
タイプ
絶縁枠付
種類
埋込アースターミナル付接地コンセント
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15/20
適合プレート
コンセントプレート3コ用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意