WKS216 リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用 Panasonic(パナソニック) 41562739

リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード41562739品番WKS216
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

リファインシリーズ
薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。

仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
注意
※棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする