- アンチスリップスプレー ラストオリウム 41563288

アンチスリップスプレー

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(426g)注文コード41563288品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

本品は塗装面がざらついた滑り防止用ペイントです。通路、作業区域、階段等の滑り防止に優れた効果があります。又、水のかかる場所での滑り止め防止にも効果があります。

用途立体駐車場、工場の作業区画、機械装置屋外階段等の鉄部、コンクリート、木部に塗布可能、滑り止め、防錆の効果があります。ブラック乾燥時間(分)30(20℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)2.5危険等級塗布材質鉄、木部、コンクリート危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.37LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09202304
2022-02-03
用途: タイル床の滑り止め
株式会社ホランド建設業・工事業

綺麗に清楚してから吹くだけのかんたん施工で
効き目はバッチリでした

対象商品 : 09202304
2021-08-01
用途: 下駄の滑り止め
サービス業

イレギュラーな使用方法ではありますが足袋を履いて木下駄を履くとツルツル滑って歩きにくかったので下駄に塗布。おかげさまでスイスイと歩けるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09202304
2021-08-05
用途: 床の滑り止め
田中歯科医院医療・福祉・介護関連業

スプレーで簡単です。4~5か月は効いています。年2~3回で十分です。転ぶほどは摩擦が無く、ちょうどいい感じです。乾燥までの薬品の匂いが気になります。乾燥すると匂いません。

1が参考にしています
対象商品 : 09202304
2020-10-27
用途: 縞鋼板+滑り止めテープの上塗りに
製造業

試し塗りの段階で、ラバーペイントが不採用となったのでこちらを採用。
濡れてもザラツキがあり、期待していたものの、砂が付いた靴に凸部は一発で剥離し始めました。
使用条件さえ合えばオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 41563288
2020-06-01
用途: タイル階段の滑り止め

塗布後30分で乾燥します。塗布後はかなりしっかりと靴の裏に食い付きます。

2が参考にしています
対象商品 : 09202304
2020-05-22
用途: すぐに効果がなくなった

吹き付けた直後は、効果があるが数日で効果はなくなった。塗料と同じですぐに剥がれたと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 09202304
2019-05-20
用途: 階段の滑り止め
医療・福祉・介護関連業

水に濡れるとツルツルと滑っていたのに、いい感じでザラザラして滑らなくなりました。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 09202304
2018-10-04
用途: 効果がありました。
株式会社サンレック製造業

FRP製のすべり止めは、効果がありました。再度、もう1本買いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする