2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875

2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875
2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875
2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875
2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875
2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875
2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875
2DLWS(P) 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ 41563875

2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41563875品番2DLWS(P)
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強い出力ケーブル付2分配器。入力はしっかり接続可能なF型接栓使用。出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。

仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.07外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形端子周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする