2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979

2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979
2JW3SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ 41563979

アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ケーブル2C 3重シールド注文コード41563979品番2JW3SLSB(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル)
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。
壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。

長さ(m)3ケーブル2C 3重シールドその他【外観図・規格表】2JW□SLSB(B)(72124)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年プラグ形状L形プラグ + ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする