曜日別特売
4DLCS 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ 41564067

4DLCS 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ 41564067
4DLCS 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ 41564067
4DLCS 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ 41564067
4DLCS 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ 41564067
4DLCS 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ 41564067
4DLCS 屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造 DXアンテナ 41564067

屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 防雨構造

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
付属品Fー5接栓×5、防水キャップ×5
内容量1個注文コード41564067品番4DLCS
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。

付属品Fー5接栓×5、防水キャップ×5仕様屋外用4分配器質量(kg)0.23外形寸法(mm)51×137×49.6(本体部)構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下周波数帯域(MHz)10~3224適合マスト径(Φmm)22~49入出力端子F形端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする