曜日別特売
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577

CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577
CH-YNG88W(GY) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 41564577

プロポーションチェア カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台グレー×ライトナチュラル脚注文コード41564577品番CH-YNG88W(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。

用途
大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク
セット内容本体のみ材質【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板質量(kg)7グレー×ライトナチュラル脚耐荷重(kg)目安80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×61-68×43-64組立時間約40-60分適応身長(cm)約140-180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする