曜日別特売
- マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 41565347

- マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 41565347
- マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 41565347
- マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 41565347
- マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 41565347
- マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 41565347
- マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55 丸一鋼管 41565347

マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本長さ(cm)400注文コード41565347品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ55%でダントツの耐久性を実現したパイプです。
特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。
特長2:加工部の耐食性にも優れています。
特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。
特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。

用途農芸用鋼管材質厚さ(mm)1.2直径(Φmm)22.2長さ(cm)400直径(mm)22.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,550/税込6,105
全国数量10以上のご注文(数量1につき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする