曜日別特売
TO-195WP 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 41566668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41566668品番TO-195WP
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
4,980

防臭器パイプの脱着が可能です。

その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
関連資料:寸法図(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41566668
2025-08-15
用途: 機器メンテナンス
九州DWS電気・ガス・熱供給・水道業

注文から到着までが早く助かりました。製品もしっかりしていて問題なしありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする