グリーンクロス
産業廃棄物標識マグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
電線くず
電線くず
電線くず
木くず
金属くず
コンクリート
もえるもの
もえないもの
空きカン
ダンボール
生ゴミ
石こうボード
ロックウール吸着板
塩ビ管
アルミカン
スチールカン
ビン
ペットボトル
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
アスコン
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
廃石綿等
サイズ
200×200
200×200
300×300
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41570254
品番
GSH-200M11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。
用途
産業廃棄物の分別用標識です。
表示内容
電線くず
材質
マグネット(等方性)
サイズ
200×200
質量(g)
120
アズワン品番
64-6575-44
メーカー商品コード
6300000675
厚さ(mm)
約0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※台風などの暴風の日は安全の為取り外してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る
商品説明動画
グリーンクロス 廃棄分別標識 GSH
参考になった