曜日別特売
GSH-300M10 産業廃棄物標識マグネット グリーンクロス 41570498

産業廃棄物標識マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容ロックウール吸着板
ロックウール吸着板
木くず
金属くず
コンクリート
もえるもの
もえないもの
空きカン
ダンボール
生ゴミ
石こうボード
電線くず
塩ビ管
アルミカン
スチールカン
ビン
ペットボトル
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
アスコン
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
廃石綿等
サイズ300×300
内容量1枚注文コード41570498品番GSH-300M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。

用途産業廃棄物の分別用標識です。表示内容ロックウール吸着板材質マグネット(等方性)サイズ300×300質量(g)240アズワン品番64-6575-68メーカー商品コード6300000699厚さ(mm)約0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※台風などの暴風の日は安全の為取り外してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

グリーンクロス 廃棄分別標識 GSH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする