99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819

 

99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819
99225 HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571819

HBG-036 ALL スポーツショートグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード41571819品番99225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

表裏の革厚を使い分け、手の甲や小指は厚く、手の平は薄くし安全性とフィット感を両立。ライディングに適した立体パターン+シャーリングで操作性向上。ナックルガード+パームスライダー+クッションパッド+本革による高い保護性能。指は全て内縫いで高い耐久性。
人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
素材:本革(やぎ革) プロテクター:カーボン

サイズLブラック仕様通年用材質本革(やぎ革)/プロテクター(カーボン)タイプMENS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする