※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41575843
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質/仕上
チタン
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
0.95~1.20
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.56~1.70
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41575843
3×6
41471333
3×6
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました