※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
41576157
品番
8×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
12
材質/仕上
チタン
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.2~3.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.22~4.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41576157
8×12
41471647
8×12
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました