曜日別特売
5×16 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41584837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41584837
5×16 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41584837

六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
16
5
6
8
10
12
14
15
18
20
2
3
4
22
25
30
35
40
45
50
60
80
55
65
70
ねじピッチ0.8
内容量1箱(1000個)注文コード41584837品番5×16
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)16材質SCM435寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理黒染め寸法e(mm)2.87先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径寸法dt(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする