曜日別特売
20×40 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41590622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×40 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41590622
20×40 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41590622

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM20
長さ40(mm)
40
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
18
25
30
22
35
45
50
55
70
80
60
ねじピッチ2.5
内容量1箱(50個)注文コード41590622品番20×40
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM20ねじピッチ2.5長さ(mm)40材質SCM440寸法t(mm)(1欄)8、(2欄)12寸法S(mm)10表面処理黒染め寸法e(mm)11.43先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)5~5.3、(長い棒先)10~10.36寸法dp(mm)15穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
877:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする