曜日別特売
8×45 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41596082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×45 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41596082
8×45 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41596082

六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)45
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード41596082品番8×45
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
種別全ねじねじの呼びM8長さ(mm)45材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)5寸法E(mm)5.9頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)5寸法da(mm)(最大)9.2寸法R1(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1737:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする