大阪魂
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(10個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M14
長さ(mm)
10
10
10
3
4
5
6
8
12
16
15
20
7
14
18
25
30
35
45
40
50
22
55
60
65
70
75
90
100
110
120
130
80
85
150
140
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41610441
品番
2×10
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
0.60~0.75
寸法S(mm)
1.27~1.30
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.00~1.20
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目